fin de vie

Ledvance - OSRAM LED DULUX D 26 Depolie G24d-3 1100lm 840 10W Douille Rotative

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • Culot - G24d-3

  • flux lumineux - 1100...1100 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 15.747 kg CO2

EAN

4058075558601

Réf. Sonepar

07074001514

Réf. Fournisseur

558601

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

10...10 W

Culot

G24d-3

flux lumineux

1100...1100 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

34 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1100 lm

efficacité lumineuse de la lampe

110 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

120...120 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

171 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

détecteur crépusculaire intégré

Non

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

LED OSRAM DULUX D 26 EM ou AC Dépolie - G24d-3 - 10W - 1100lm - Non Gradable - ø34 x 171mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe E - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation conventionnelle ou branchement 230V

Les Atouts de l'article:

LED de remplacement des CFLni culot G24d à 2 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation conventionnelle. Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation conventionnelle. Type de protection : IP20. Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °). Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Culot G24d à deux broches. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques produit
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
  • Type de protection : IP20
  • Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °)
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Culot G24d à deux broches
  • Domaines d'application
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés