Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED DULUX L 55 Dépolie 2G11 3250lm 840 25W

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 25...25 W

  • Culot - 2G11

  • flux lumineux - 3250...3250 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 39.914 kg CO2

EAN

4058075559271

Réf. Sonepar

07074001524

Réf. Fournisseur

559271

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

25...25 W

Culot

2G11

flux lumineux

3250...3250 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

44 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

110...110 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

3250 lm

efficacité lumineuse de la lampe

130 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

140...140 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

537 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

25 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

LED OSRAM DULUX L 55 HF ou AC Dépolie - 2G11 - 25W - 3250lm - Non Gradable - ø44 x 537mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe E - Garantie 3 ans - Pour alimentation électronique ou branchement 230V

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes fluocompactes 2G11 pour alimentation électronique et tension secteur. Caractéristiques produit: Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation électronique. Culot 2G11 à quatre broches. Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Lampes sans mercure. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr. Remplacement simple grâce à un design similaire à celui des lampes fluorescentes compactes conventionnelles. Faible consommation d'énergie. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Hôtels, restaurants. Industrie. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement rapide, simple et sûr
  • Remplacement simple grâce à un design similaire à celui des lampes fluorescentes compactes conventionnelles
  • Faible consommation d'énergie
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement par des LED des lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation dans les luminaires avec ballast électronique ou sur le secteur
  • Culot 2G11 à quatre broches
  • Lampe courte et compacte, dotée d'un culot à broches, avec tube double
  • Type de protection : IP20
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Lampes sans mercure
  • Domaines d'application
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Commerces
  • Hôtels, restaurants
  • Industrie
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés