Ledvance - OSRAM LED DULUX T/E 32 Dépolie GX24q-3 1620lm 830 16W Douille Rotative
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - autre
flux lumineux - 1620...1620 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 25.335 kg CO2
EAN
4058075559431
Réf. Sonepar
07074001531
Réf. Fournisseur
559431
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
autre
flux lumineux
1620...1620 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
45 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
68...68 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1620 lm
efficacité lumineuse de la lampe
101 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
130...130 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
155 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
30
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LED OSRAM DULUX T/E 32 HF ou AC Dépolie - GX24q-3 - 16W - 1620lm - Non Gradable - ø45 x 155mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - 30000h - Classe F - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation électronique ou branchement 230V
Les Atouts de l'article:
LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation électronique. Culot GX24q 4 PIN. Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °). Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Lampes sans mercure. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr. Faible consommation d'énergie. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits