Ledvance - OSRAM LED DULUX T/E 42 Dépolie GX24q-4 2070lm 830 20W Douille Rotative

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 20...20 W

  • Culot - autre

  • flux lumineux - 2070...2070 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 31.39 kg CO2

EAN

4058075559479

Réf. Sonepar

07074001533

Réf. Fournisseur

559479

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

20...20 W

Culot

autre

flux lumineux

2070...2070 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

88...88 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2025 lm

efficacité lumineuse de la lampe

101 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

130...130 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

165 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

durée de vie nominale moyenne

30000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LED OSRAM DULUX T/E 42 HF ou AC Dépolie - GX24q-4 - 20W - 2070lm - Non Gradable - ø45 x 165mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - 30000h - Classe F - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation électronique ou branchement 230V

Les Atouts de l'article:

LED de remplacement des CFLni culot GX24q à 4 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation électronique. Culot GX24q 4 PIN. Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °). Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Lampes sans mercure. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr. Faible consommation d'énergie. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement rapide, simple et sûr
  • Faible consommation d'énergie
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement par des LED des lampes fluorescentes compactes conventionnelles pour une utilisation dans les luminaires avec ballast électronique ou sur le secteur
  • Culot GX24q 4 PIN
  • Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °)
  • Type de protection : IP20
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Lampes sans mercure
  • Domaines d'application
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés