Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED FIL CLA100 Depolie 827 B22 11W 1521lm Verre - Blister

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4058075808508

Réf. Sonepar

07074580850

Réf. Fournisseur

808508

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

10...10 W

Culot

B22d

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

78...78 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

152 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

105 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.09

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

LED FILAMENT VERRE OSRAM - STAR - CLASSIC CLA100 Dépolie - B22 - 11W Equivalence 100W - 1521lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 10000h - Classe A++ - Garantie 3 ans - Blister