fin de vie

Ledvance - OSRAM LED FIL DIM CLB40 Claire 827 E14 4,8W 470lm Verre - 591219

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • dimmable/gradable - Oui

  • puissance de la lampe - 4.8...4.8 W

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 7.422 kg CO2 eq.

EAN

4058075591219

Réf. Sonepar

07074559121

Réf. Fournisseur

591219

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

E14

dimmable/gradable:

Oui

puissance de la lampe:

4.8...4.8 W

flux lumineux:

470...470 lm

température de couleur:

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

5 kWh

compatible IFTTT:

Non

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

désignation de la lampe:

B10,5

Lampe à filament:

Oui

nombre de cycles min.:

100000

angle de rayonnement:

300...300 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.7

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

type de tension:

AC

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

35 mm

classe d’efficience énergétique:

F

efficacité lumineuse de la lampe:

97 lm/W

forme de la lampe:

flamme

longueur:

97 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...220 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

courant nominal:

26...26 mA

LED FILAMENT VERRE OSRAM - PARATHOM DIM - FLAMME CLB40 Claire - E14 - 4,8W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à intensité variable, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence. Très faible consommation d’énergie. Robuste contre les vibrations. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Design, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence
  • Très faible consommation d’énergie
  • Robuste contre les vibrations
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur
  • Gradable
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 300°
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés