Ledvance - OSRAM LED PARATHOM DIM MR16 20 927 GU5.3 36 3,4W 230lm - 431577

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 3.4...3.4 W

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 5.469 kg CO2 eq.

EAN

4058075431577

Réf. Sonepar

07074543157

Réf. Fournisseur

431577

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

3.4...3.4 W

flux lumineux:

230...230 lm

Culot:

GU5,3

température de couleur:

2700...2700 K

dimmable/gradable:

Oui

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

310...310 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC/DC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

230 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

67 lm/W

intensité lumineuse:

560 cd

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

diamètre:

51 mm

longueur:

46 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

désignation de la lampe:

MR16

classe d’efficience énergétique:

G

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE MR16 20 927 - GU5.3 - 36° - 3,4W Equivalence 20W - 230lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe G - Garantie 5 ans - Fabriqué en Allemagne

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Gradable. Culot : GU5.3. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Gradation en continu
  • Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim
  • Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility)
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM
  • Gradable
  • Culot : GU5.3
  • Lampe en verre
  • Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90)
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)