Ledvance - OSRAM LED PARATHOM DIM MR16 50 830 GU5.3 7,8W 621lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.8...7.8 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 621...621 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 12.315 kg CO2
EAN
4058075095106
Réf. Sonepar
07074509510
Réf. Fournisseur
095106
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
7.8...7.8 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
621...621 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
51 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
980...980 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
621 lm
efficacité lumineuse de la lampe
79 lm/W
intensité lumineuse
1430 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
gris
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
53 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE MR16 50 830 - GU5.3 - 36° - 7,8W Equivalence 50W - 621lm - Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 3000K - 25000h - Classe A+ - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Gradable. Culot : GU5.3. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits