Ledvance - OSRAM LED Parathom DIM PAR16 35 940 GU10 36° 3,4W 230lm x5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3.4...3.4 W
Culot - GU10
flux lumineux - 230...230 lm
température de couleur - 4000...4000 K
forme de la lampe - réflecteur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4099854043055
Réf. Sonepar
07074404305
Réf. Fournisseur
043055
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
3.4...3.4 W
Culot
GU10
flux lumineux
230...230 lm
température de couleur
4000...4000 K
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
diamètre
51 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
26...26 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
230 lm
efficacité lumineuse de la lampe
67 lm/W
intensité lumineuse
630 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
54 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
Lot de 5 LED OSRAM - Parathom DIM - SPOT VERRE PAR16 35 940 - GU10 - 36° - 3,4W Equivalence 35W - 230lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 25000h - Classe G - Garantie 5 ans - Lot de 5
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur PAR16 gradables, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Gradable. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits