Ledvance - OSRAM LED Parathom DIM PAR16 80 927 GU10 120° 7,9W 650lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.9...7.9 W
Culot - GU10
flux lumineux - 650...650 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 12.382 kg CO2
EAN
4058075609013
Réf. Sonepar
07074560901
Réf. Fournisseur
609013
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
7.9...7.9 W
Culot
GU10
flux lumineux
650...650 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
45...45 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
650 lm
efficacité lumineuse de la lampe
82 lm/W
intensité lumineuse
210 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
autre
angle de rayonnement
120...120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
52 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.17
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED OSRAM - Parathom DIM - SPOT Verre PAR16 51 927 - GU10 - 120° - 7,9W Equivalence 51W - 650lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe G - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur PAR16 gradables, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Gradable. Culot : GU10. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits