Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PARATHOM MR16 50 830 GU5.3 7,2W 621lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.2...7.2 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 621...621 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075815575

Réf. Sonepar

07074581557

Réf. Fournisseur

815575

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

7.2...7.2 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

621...621 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

51 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

880...880 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

621 lm

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

intensité lumineuse

1430 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

53 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.15

désignation de la lampe

MR16

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED OSRAM - PARATHOM - SPOT VERRE MR16 50 830 - GU5.3 - 36° - 7,2W Equivalence 50W - 621lm - Non Gradable - Ra80 - ON-OFF x 100 000 - 3000K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans