Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PARATHOM MR16 50 840 GU5.3 7,2W 621lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.2...7.2 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 621...621 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4052899957824

Réf. Sonepar

07074995782

Réf. Fournisseur

957824

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

7.2...7.2 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

621...621 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

51 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

880...880 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

intensité lumineuse

1430 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

53 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.15

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LED OSRAM - PARATHOM - SPOT VERRE MR16 50 840 - GU5.3 - 36° - 7,2W Equivalence 50W - 621lm - Non Gradable - Ra80 - ON-OFF x 100 000 - 4000K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans