fin de vie

Ledvance - OSRAM LED Parathom PAR16 35 830 GU10 36° 2,6W 230lm - 608191

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 2.6...2.6 W

  • flux lumineux - 230...230 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 4.348 kg CO2 eq.

EAN

4058075608191

Réf. Sonepar

07074560819

Réf. Fournisseur

608191

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

GU10

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

2.6...2.6 W

flux lumineux:

230...230 lm

température de couleur:

3000...3000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

compatible IFTTT:

Non

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

désignation de la lampe:

PAR16

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

100000

angle de rayonnement:

36...36 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

230 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.4

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.11

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

50 mm

classe d’efficience énergétique:

F

efficacité lumineuse de la lampe:

88 lm/W

intensité lumineuse:

400 cd

forme de la lampe:

réflecteur

longueur:

52 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...220 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

courant nominal:

25...25 mA

LED OSRAM - Parathom - SPOT Verre PAR16 35 830 - GU10 - 36° - 2,6W Equivalence 35W - 230lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 3000K - 15000h - Classe F - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, réflecteur. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM. Non gradable. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM
  • Non gradable
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés