fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PARATHOM R80 100 827 36° E27 9,1W 670lm Verre

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 9.1...9.1 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 670...670 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 15.801 kg CO2

EAN

4058075607958

Réf. Sonepar

07074560795

Réf. Fournisseur

607958

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

9.1...9.1 W

Culot

E27

flux lumineux

670...670 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

80 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

65...65 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

670 lm

efficacité lumineuse de la lampe

73 lm/W

intensité lumineuse

1300 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

113 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.17

désignation de la lampe

R80

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED OSRAM - PARATHOM - SPOT VERRE R80 100 827 - E27 - 36° - 9,1W Equivalence 100W - 670lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe G - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur R 80, culot à vis. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Non gradable. Culot : E27. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Non gradable
  • Culot : E27
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés