Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PARATHOM T26 20 Depolie 865 E14 2,3W

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.3...2.3 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4052899961302

Réf. Sonepar

07074996130

Réf. Fournisseur

961302

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

2.3...2.3 W

Culot

E14

flux lumineux

200...200 lm

température de couleur

6500...6500 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

champignon

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

25 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

24...24 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

200 lm

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

intensité lumineuse

0 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

160...160 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

63 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

79

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED SMD OSRAM - PARATHOM - SPECIAL T26 20 Dépolie - E14 - 2,3W Equivalence 20W - 200lm - Non Gradable - ø25 x 63mm - ON/OFF x 100 000 - 6500K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED spéciales pour réfrigérateurs. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Dimensions extrêmement petites. Bonne émission lumineuse. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Petits luminaires designs. Réfrigérateurs domestiques. Machines à coudre. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.