fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PIN GY6.35 Claire 300lm 827 2,4W

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 2.4...2.4 W

  • flux lumineux - 300...300 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075812017

Réf. Sonepar

07074581201

Réf. Fournisseur

812017

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot

autre

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

2.4...2.4 W

flux lumineux

300...300 lm

température de couleur

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

désignation de la lampe

autre

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

100000

angle de rayonnement

300...300 °

facteur de puissance (cos phi)

0.5

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.09

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

type de tension

AC/DC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

13 mm

classe d’efficience énergétique

A++

efficacité lumineuse de la lampe

125 lm/W

forme de la lampe

autre

longueur

57 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

12...12 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

300...300 mA

LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LEDPIN 28 Claire - GY6.35 - 12V - 2,4W - 300lm - Non Gradable - ø13 x 57mm - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A++ - Garantie 4 ans