fin de vie

Ledvance - OSRAM LED PIN GY6.35 Claire 470lm 827 4W 12V - 622357

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 4...4 W

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • Culot - autre

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 6.117 kg CO2 eq.

EAN

4058075622357

Réf. Sonepar

07074562235

Réf. Fournisseur

622357

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

4...4 W

flux lumineux:

470...470 lm

Culot:

autre

température de couleur:

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

compatible IFTTT:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

couleur:

multicolore

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

taux de distortion harmonique:

120

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

désignation de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

100000

angle de rayonnement:

320...320 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

470 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.5

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

type de tension:

AC/DC

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

18 mm

classe d’efficience énergétique:

F

efficacité lumineuse de la lampe:

117 lm/W

forme de la lampe:

autre

longueur:

50 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

12...12 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

courant nominal:

500...500 mA

LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LEDPIN 40 Claire - GY6.35 - 12V - 4W - 470lm - Non Gradable - ø18 x 50mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED 12 V basse tension. Caractéristiques produit: Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Culot : G4, GY6.35. Avantages produits: Utilisation variable à courant continu et courant alternatif. Bonne émission lumineuse. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Applications décoratives. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Utilisation variable à courant continu et courant alternatif
  • Bonne émission lumineuse
  • Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • 4 ans de garantie
  • Caractéristiques produit
  • Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led)
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
  • Culot : G4, GY6.35
  • Domaines d'application
  • Applications décoratives
  • Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison
  • Commerces, hôtels et restaurants
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés