Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Ledvance - OSRAM LED PRO DIM AR111 75 940 24 G53 11,5W 820lm

Ledvance - OSRAM LED PRO DIM AR111 75 940 24 G53 11,5W 820lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 11.5...11.5 W

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 820...820 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

4058075448926

Réf. Sonepar

07074544892

Réf. Fournisseur

448926

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

11.5...11.5 W

Culot

G53

flux lumineux

820...820 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A

diamètre

110.7 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

1.1...1.1 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

820 lm

efficacité lumineuse de la lampe

71 lm/W

intensité lumineuse

2100 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

24...24 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

longueur

62 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.19

désignation de la lampe

AR111

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

13 kWh

durée de vie nominale moyenne

40000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED OSRAM - PARATHOM PRO DIM - SPOT AR111 75 940 - G53 - 24° - 11,5W Equiv 75W - 820lm - Gradable - Ra97 - Grande stabilité teinte (SDCM ≤ 4) - ON/OFF x 100 000 - 12V -4000K - 40000h - Classe A - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED AR111 à réflecteur, basse tension, avec culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Stabilité de la teinte : ≤ 4 SDCM. Gradable. Culot : G53. Excellent rendu des couleurs (Ra: 97). Durée de vie : jusqu'à 40 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Gradation en continu
  • Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim
  • Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir aussi ledvance.com/professional/services/led-lamps-compatibility)
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
  • Stabilité de la teinte : ≤ 4 SDCM
  • Gradable
  • Culot : G53
  • Excellent rendu des couleurs (Ra: 97)
  • Durée de vie : jusqu'à 40 000 h
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)