Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - OSRAM LED ST5AC HE 14 8W 865 1200lm Gaine anti-éclats G5 SubstiTUBE Verre Ra83

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 1200...1200 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 12.807 kg CO2

EAN

4058075543584

Réf. Sonepar

07074001403

Réf. Fournisseur

543584

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

G5

flux lumineux

1200...1200 lm

température de couleur

6500...6500 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

19 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

37...37 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1200 lm

efficacité lumineuse de la lampe

150 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

160...160 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

longueur

549 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.09

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

taux de distortion harmonique

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5AC HE 14 - Culot G5 - 8W - 1200lm - ø16 x 549mm - ON/OFF x 200 000 - 6500K - Ra83 - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour Branchement direct

Les Atouts de l'article:

Tubes LED pour branchement direct 230 V. Caractéristiques produit: LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes
  • Caractéristiques produit
  • LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC
  • Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM
  • Durée de vie : jusqu'à 50 000 h
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020
  • Type de protection : IP20
  • Domaines d'application
  • Bureaux, bâtiments publics
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C