Ledvance - OSRAM LED ST5AC HO 39 16W 830 2150lm Gaine anti-éclats G5 SubstiTUBE Verre Ra80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - G5
flux lumineux - 2150...2150 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 25.105 kg CO2
EAN
4058075771628
Réf. Sonepar
07074577162
Réf. Fournisseur
771628
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
G5
flux lumineux
2150...2150 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
19 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
47...47 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2160 lm
efficacité lumineuse de la lampe
135 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
863 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5AC HO 39 - Culot G5 - 16W - 2150lm - ø19 x 863mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - Ra80 - 50000h - Classe 0 - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour Branchement direct
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour branchement direct 230 V. Caractéristiques produit: LED de remplacement pour tubes fluorescents T5 culot G5 sur secteur AC. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits