Ledvance - OSRAM LED ST5HF HE 21 10W 865 1500lm Gaine anti-éclats G5 SubstiTUBE Verre Ra83
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - G5
flux lumineux - 1500...1500 lm
température de couleur - 6500...6500 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 16.19 kg CO2
EAN
4058075543287
Réf. Sonepar
07074001388
Réf. Fournisseur
543287
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
G5
flux lumineux
1500...1500 lm
température de couleur
6500...6500 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
17 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
50...50 V
courant nominal
119...119 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1500 lm
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
190...190 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
849 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST5HF HE 21 - Culot G5 - 10W - 1500lm - ø17 x 849mm - ON/OFF x 200 000 - 6500K - Ra83 - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Pour ballast électronique compatible
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique. Caractéristiques produit: Remplacement des tubes T5 existants sur des installations avec alimentation électronique. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Durée de vie : jusqu'à 50 000 h. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Type de protection : IP20. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Domaines d'application: Bureaux, bâtiments publics. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits