Ledvance - OSRAM LED ST8EM 58 ADV 20,6W 865 3100lm 1,5m G13 SubstiTUBE Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20.6...20.6 W
Culot - G13
flux lumineux - 3100...3100 lm
température de couleur - 6500...6500 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 33.151 kg CO2
EAN
4058075611894
Réf. Sonepar
07074561189
Réf. Fournisseur
611894
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
20.6...20.6 W
Culot
G13
flux lumineux
3100...3100 lm
température de couleur
6500...6500 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
26.7 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
92...92 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3100 lm
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
190...190 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
1500 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
200000
taux de distortion harmonique
16
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
21 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8EM 58 ADV - G13 - 20,6W - 3100lm - ø26,7 x 1500mm - ON/OFF x 200 000 - 6500K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Pour ballast ferro. ou Branchement direct
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation conventionnelle. Caractéristiques produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Fonctionnement mono et duo sur alimentation conventionnelle (version 0,6 m). Tube en verre. Sans mercure et conforme à RoHS. Éclairage uniforme. Type de protection : IP20. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Économies d'énergie jusqu'à 64% (par rapport à un tube fluorescent T8 sur alimentation conventionnelle). Démarrage instantané, se combine idéalement des systèmes de détection. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Éclairage de zones de production. Zones de circulation et couloirs. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits