![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7074/asset-13013760_LED_TUBE_T8__HF_UN_OSRAM.jpg?ts=1704850503867)
Ledvance - OSRAM LED ST8HF 36 PRO 14W 840 2100lm G13 SubstiTUBE Verre
![LEDVANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07074.gif?ts=1646344049361&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 14...14 W
flux lumineux - 2100...2100 lm
Culot - G13
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 22.963 kg CO2
EAN
4058075545175
Réf. Sonepar
07074001420
Réf. Fournisseur
545175
Réf. Commerciale
Ledvance
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
14...14 W
flux lumineux
2100...2100 lm
Culot
G13
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
compatible IFTTT
Oui
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
190...190 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2100 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
27.8 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
150 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1212.5 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
40...40 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
60000 h
courant nominal
80...80 mA
TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8HF 36 PRO - G13 - 14W - 2100lm - ø27,8 x 1200mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe D - Garantie 5 ans - Gaine anti-éclats - Ta –20° à +45°C - Pour alim électronique compatible
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique, gaine anti-éclat. Caractéristiques produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Lampe en verre avec protection contre les éclats pour les applications de l'industrie alimentaire. Sans mercure et conforme à RoHS. Type de protection : IP20. Durée de vie : jusqu'à 60000 heures. Compatible avec de nombreux ballasts électroniques courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Également adapté pour fonctionner à basse température. Intensité lumineuse élevée pour des tâches d'éclairage complexes. Pas de flexion grâce au tube en verre. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Bureaux, bâtiments publics.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits