Ledvance - OSRAM LED ST8UN 36 VALUE 16W 840 1700lm G13 SUBSTITUBE Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - G13
flux lumineux - 1700...1700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 26.281 kg CO2
EAN
4058075137486
Réf. Sonepar
07074513748
Réf. Fournisseur
137486
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
G13
flux lumineux
1700...1700 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
28 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
76...76 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1700 lm
efficacité lumineuse de la lampe
106 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
1200 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
T8
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
TUBE LED Verre OSRAM SUBSTITUBE ST8UN 36 VALUE - G13 - 16W - 1700lm - ø28 x 1200mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou électronique compatible ou Branchement direct
Les Atouts de l'article:
Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle et branchement direct, gaine anti-éclats. Caractéristiques produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led) et la tension secteur. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Éclairage uniforme. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Lampes sans mercure. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Également adapté pour fonctionner à basse température. Installation facile. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Entrepôts.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits