Ledvance - OSRAM LED STAR STICK 60 827 FR E14 8W 806lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - E14
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075125766
Réf. Sonepar
07074512576
Réf. Fournisseur
125766
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
E14
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
linéaire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
40.4 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
58...58 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
115 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
119
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
LED SMD OSRAM - STAR - STICK60 Dépolie - E14 - 8W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ø37,2 x 115mm - 2700K - 15000h - Classe A+ - Garantie 3 ans