fin de vie

Ledvance - OSRAM Lumilux Tube Fluo MINI T5 6W/830 G5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 6 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 270 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 226.3 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4008321959874

Réf. Sonepar

00025959874

Réf. Fournisseur

959874

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

6 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

270 lm

température de couleur

3000 K

longueur

226.3 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

45 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

0 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 MINI - 6W - 300lm 3000K 10000h - IRC80 - ø16 x 212mm - Emballage étui individuel - Classe Energie G - Culot G5

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Avantages produits: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Domaines d'application: Commerces. Supermarchés et grands magasins. Bâtiments publics.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
  • Caractéristiques produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Domaines d'application
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Bâtiments publics