Ledvance - OSRAM Lumilux Tube Fluo MINI T5 8W/827 G5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 8 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 420 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 302.5 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4050300008943
Réf. Sonepar
00025000894
Réf. Fournisseur
008943
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
8 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
420 lm
température de couleur
2700 K
longueur
302.5 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
52 lm/W
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
désignation de la lampe
T5
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 MINI - 8W - 430lm 2700K 10000h - IRC80 - ø16 x 288mm - Emballage étui individuel - Classe Energie G - Culot G5
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Avantages produits: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Domaines d'application: Commerces. Supermarchés et grands magasins. Bâtiments publics.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits