Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - OSRAM Lumilux Tube Fluo MINI T5 8W/830 G5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 8 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 420 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 302.5 mm

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4008321959881

Réf. Sonepar

00025959881

Réf. Fournisseur

959881

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

8 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

420 lm

température de couleur

3000 K

longueur

302.5 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

52 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

16 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

10000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 MINI - 8W - 430lm 3000K 10000h - IRC80 - ø16 x 288mm - Emballage étui individuel - Classe Energie G - Culot G5

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, short, culot G5. Caractéristiques produit: Index de rendu des couleurs. Avantages produits: Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration. Domaines d'application: Commerces. Supermarchés et grands magasins. Bâtiments publics.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Idéal pour l'éclairage créatif rentable et pour la décoration
  • Caractéristiques produit
  • Index de rendu des couleurs
  • Domaines d'application
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Bâtiments publics