Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - OSRAM NAV LED150 E40 65W 727 10800lm IP40

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 65...65 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 10800...10800 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 103.33 kg CO2

EAN

4058075453807

Réf. Sonepar

07074001310

Réf. Fournisseur

453807

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

65...65 W

Culot

E40

flux lumineux

10800...10800 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

70 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

85...85 V

courant nominal

1.38...1.38 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

10800 lm

efficacité lumineuse de la lampe

166 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

260 mm

indice de protection (IP)

IP40

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.09

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

40

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

72 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

détecteur crépusculaire intégré

Non

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

OSRAM NAV LED150 Claire - E40 - 65W - 10800lm - ø70 x 260mm 610g - 2700K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Pour alimentation Sodium existante, avec ou sans amorceur - Ta -20° à +50°C - IP40

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes à vapeur de sodium haute pression dans les applications extérieures. Caractéristiques produit: Très haut rendement jusqu'à 185 lm/W. Facteur de puissance du système : > 0,7. Indice de protection : IP40. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Longue durée de vie jusqu'à 50 000h (L70B50). Avantages produits: Remplacement direct des lampes à vapeur de sodium haute pression (NAV) traditionnelles : fonctionnement sur alimentation conventionnelle, condensateur de compensation et amorceur sans recâblage. Économise jusqu'à 52% d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes NAV. Économies supplémentaires grâce à la compatibilité avec alimentation conventionnelle avec réduction de puissance (“commutation nocturne”). Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie. Distribution lumineuse similaire aux lampes NAV traditionnelles. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement direct des lampes à vapeur de sodium haute pression (NAV) traditionnelles : fonctionnement sur alimentation conventionnelle, condensateur de compensation et amorceur sans recâblage
  • Économise jusqu'à 52% d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes NAV
  • Économies supplémentaires grâce à la compatibilité avec alimentation conventionnelle avec réduction de puissance (“commutation nocturne”)
  • Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie
  • Distribution lumineuse similaire aux lampes NAV traditionnelles
  • Caractéristiques produit
  • Très haut rendement jusqu'à 185 lm/W
  • Facteur de puissance du système : > 0,7
  • Indice de protection : IP40
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
  • Longue durée de vie jusqu'à 50 000h (L70B50)
  • Domaines d'application
  • Rues
  • Zone d'éclairage
  • Zones piétonnes
  • Parcs