fin de vie

Ledvance - OSRAM SMART+ WIFI Borne extérieure répétitrice IP44 - 419331

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • numéro RAL (équivalent) - 7043

  • avec éclairage d'orientation - Non

  • sans halogène - Oui

  • finition de la surface - mat

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854419331

Réf. Sonepar

07074441933

Réf. Fournisseur

419331

Réf. Commerciale

Ledvance

courant nominal:

16 A

numéro RAL (équivalent):

7043

avec éclairage d'orientation:

Non

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

Avec dispositif on/off:

Non

tension nominale:

230 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

largeur d'appareil:

140 mm

hauteur d'appareil:

325 mm

profondeur d'appareil:

164 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Composants OSRAM SMART+ WIFI / Borne extérieure répétitrice / IP44 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Les Atouts de l'article:

Borne extérieure avec répéteur WiFi intégré et deux Smart Sockets. Caractéristiques du produit: Commande vocale disponible : Google Assistant et Amazon Alexa. Deux prises standard intelligentes peuvent être contrôlées individuellement. Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A. Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz). Type de protection : IP44. Planification. Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Avantages du produit: Le répéteur WiFi intégré étend la zone WLAN jusqu'à 45 mètres en plein air. Le répéteur WiFi permet de jumeler d'autres appareils sans fil au WLAN jusqu'à 15 appareils. Niveau de sécurité élevé : protection contre les surcharges et contre les surtensions. Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles. Permet la commutation à distance des sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques. Zones d'application: Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Piquet inclus pour une fixation facile dans le sol du jardin. Câble d'alimentation de 3 mètres pour une installation flexible. Connecteur de câble inclus si le cordon d'alimentation doit être prolongé. For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Conseils de sécurité: Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur du secteur, c'est-à-dire de la borne extérieure SMART+, après utilisation afin d'éviter qu'ils ne s'allument accidentellement.. Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.. N'utilisez pas le terminal extérieur SMART+ avec un équipement médical.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Le répéteur WiFi intégré étend la zone WLAN jusqu'à 45 mètres en plein air
  • Le répéteur WiFi permet de jumeler d'autres appareils sans fil au WLAN jusqu'à 15 appareils
  • Niveau de sécurité élevé : protection contre les surcharges et contre les surtensions
  • Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Permet la commutation à distance des sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
  • Caractéristiques du produit
  • Commande vocale disponible : Google Assistant et Amazon Alexa
  • Deux prises standard intelligentes peuvent être contrôlées individuellement
  • Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
  • Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
  • Type de protection : IP44
  • Planification
  • Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Zones d'application
  • Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
  • Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
  • Technique / Accessoires
  • Piquet inclus pour une fixation facile dans le sol du jardin
  • Câble d'alimentation de 3 mètres pour une installation flexible
  • Connecteur de câble inclus si le cordon d'alimentation doit être prolongé
  • For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)