Ledvance - OSRAM SMART+ WIFI Projecteur extérieur 100W RGB + Blanc IP65 - 430114

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

8000 lm
Voir les options disponibles800 lm
Voir les options disponibles3000 lm

puissance du système:

100 W
Voir les options disponibles10 W
Voir les options disponibles50 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8000 lm

  • puissance du système - 100 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854430114

Réf. Sonepar

07074443011

Réf. Fournisseur

430114

Réf. Commerciale

Ledvance

flux lumineux utile:

8000 lm

puissance du système:

100 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

440...440 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

8000...8000 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

39 mm

hauteur/profondeur:

284 mm

longueur:

255 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

20

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

80 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

compatible IFTTT:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Luminaire LED OSRAM SMART+ WIFI / Projecteur extérieur 100W / RGB + Blanc / IP65 / Pilotage via l'application SMART+ / Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Les Atouts de l'article:

Projecteurs extérieurs connectés. Caractéristiques du produit: Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Protocole réseau : WiFi. Mounting bracket for up to 180° tilting. Type de protection : IP65. Connexion via un câble de 0,5 m, câblage requis. Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Avantages du produit: Installation facile et rapide. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Zones d'application: Façades de bâtiments. Technique / Accessoires: Support de fixation inclus. Vis de montage et chevilles incluses. Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0). Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.. Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile et rapide
  • Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes
  • Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance
  • Caractéristiques du produit
  • Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
  • Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable
  • Gradable
  • Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud)
  • Protocole réseau : WiFi
  • Mounting bracket for up to 180° tilting
  • Type de protection : IP65
  • Connexion via un câble de 0,5 m, câblage requis
  • Controllable via SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Zones d'application
  • Façades de bâtiments
  • Technique / Accessoires
  • Support de fixation inclus
  • Vis de montage et chevilles incluses
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • For control via SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)