Ledvance - OSRAM ST5 HO 80 150cm 37W 840 5600lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 37...37 W
Culot - G5
flux lumineux - 5600...5600 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075819139
Réf. Sonepar
07074581913
Réf. Fournisseur
819139
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
37...37 W
Culot
G5
flux lumineux
5600...5600 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A++
diamètre
15 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
605...605 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
151 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
160...160 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
longueur
1449 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
41 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
TUBE LED VERRE OSRAM SUBSTITUBE ST5HF HO 80 ADV - G5 - 37W - 5600lm - ø17 x 1449mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Pour ballast électronique compatible - Gaine polycarbonate pour IFS