fin de vie

Ledvance - OSRAM Tube Fluo Biolux T8 30W/965 G13 - 302461

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 30 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 908.8 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050300302461

Réf. Sonepar

00025030246

Réf. Fournisseur

302461

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

30 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1800 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

908.8 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

60 lm/W

couleur de la lumière:

965

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

26 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

classe d’efficience énergétique:

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

32 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM BIOLUX T8 Lumière du jour - Eclairage animaux - 30W - 1600lm 6500K 20000h - IRC95 - Durée de vie utile : 16 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 895mm - Classe Energie G - Culot G13

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents diam. 26 mm, culot G13 pour élevage animalier. Caractéristiques produit: Très bon indice de rendu des couleurs. Avantages produits: Émet une lumière semblable à la lumière du jour. Domaines d'application: Applications où une lumière similaire à la lumière du jour est requise.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Émet une lumière semblable à la lumière du jour
  • Caractéristiques produit
  • Très bon indice de rendu des couleurs
  • Domaines d'application
  • Applications où une lumière similaire à la lumière du jour est requise