fin de vie

Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 28W/830 HE G5 - 464787

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 2800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1163.2 mm

  • puissance de la source lumineuse - 28 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300464787

Réf. Sonepar

00025046478

Réf. Fournisseur

464787

Réf. Commerciale

Ledvance

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

2800 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

1163.2 mm

puissance de la source lumineuse:

28 W

application:

général

couleur:

blanc

réflecteur interne:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

couleur de la lumière:

830

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

Diamètre de l'anneau:

16 mm

à double paroi:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

pour des applications à faibles températures:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

29 kWh

désignation de la lampe:

T5

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

F

protection contre les éclats:

Non

diamètre du tube:

16 mm

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

forme de la lampe:

torche

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 HE (Haute Efficacité) - 28W - 2600lm 3000K 24000h - IRC80 - ø16 x 1149mm - Emballage vrac par 40 - Classe Energie F - Culot G5

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, haute efficacité, culot G5. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Domaines d'application: Bâtiments publics. Bureaux. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8
  • Caractéristiques produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Domaines d'application
  • Bâtiments publics
  • Bureaux
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés