fin de vie

Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 39W/830 HO G5 - 591728

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 39 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 3400 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 863.2 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4050300591728

Réf. Sonepar

00025059172

Réf. Fournisseur

591728

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

39 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

3400 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

863.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

87 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

16 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

classe d’efficience énergétique:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

39 kWh

durée de vie nominale moyenne:

24000 h

désignation de la lampe:

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 H0 (Flux Elevé) - 39W - 3100lm 3000K 24000h - IRC80 - ø16 x 849mm - Emballage étui individuel - Classe Energie G - Culot G5

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, flux élevé, culot G5. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Domaines d'application: Industrie. Bâtiments publics. Bureaux. Tunnels, voies souterraines. Parkings de voitures. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8
  • Caractéristiques produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Domaines d'application
  • Industrie
  • Bâtiments publics
  • Bureaux
  • Tunnels, voies souterraines
  • Parkings de voitures
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés