Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 54W/830 HO G5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 54 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 5000 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 1163.2 mm
Minimum d'achat
40 unité(s)
EAN
4050300453415
Réf. Sonepar
00025045341
Réf. Fournisseur
453415
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
54 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
5000 lm
température de couleur
3000 K
longueur
1163.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
92 lm/W
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A+
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
54 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 H0 (Flux Elevé) - 54W - 4450lm 3000K 24000h - IRC80 - ø16 x 1149mm - Emballage vrac par 40 - Classe Energie F - Culot G5
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 16 mm, flux élevé, culot G5. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Domaines d'application: Industrie. Bâtiments publics. Bureaux. Tunnels, voies souterraines. Parkings de voitures. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits