Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 54W/830 HO G5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 54 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 5000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 1163.2 mm

Minimum d'achat

  • 20 unité(s)

EAN

4050300591605

Réf. Sonepar

00025059160

Réf. Fournisseur

591605

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

54 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

5000 lm

température de couleur

3000 K

longueur

1163.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

92 lm/W

couleur de la lumière

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

16 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

F

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

54 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 H0 (Flux Elevé) - 54W - 4450lm 3000K 24000h - IRC80 - ø16 x 1149mm - Emballage étui individuel - Classe Energie F - Culot G5

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, flux élevé, culot G5. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Domaines d'application: Industrie. Bâtiments publics. Bureaux. Tunnels, voies souterraines. Parkings de voitures. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8
  • Caractéristiques produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Domaines d'application
  • Industrie
  • Bâtiments publics
  • Bureaux
  • Tunnels, voies souterraines
  • Parkings de voitures
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés