Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T5 80W/840 HO G5

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 80 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 7000 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1463.2 mm

Minimum d'achat

  • 40 unité(s)

EAN

4050300515151

Réf. Sonepar

00025051515

Réf. Fournisseur

515151

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

80 W

Culot

G5

flux lumineux de la source

7000 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1463.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

87 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

16 mm

Diamètre de l'anneau

16 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

81 kWh

durée de vie nominale moyenne

24000 h

désignation de la lampe

T5

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T5 H0 (Flux Elevé) - 80W - 6150lm 4000K 24000h - IRC80 - ø16 x 1449mm - Emballage vrac par 40 - Classe Energie G - Culot G5

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 16 mm, flux élevé, culot G5. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Domaines d'application: Industrie. Bâtiments publics. Bureaux. Tunnels, voies souterraines. Parkings de voitures. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8
  • Caractéristiques produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Domaines d'application
  • Industrie
  • Bâtiments publics
  • Bureaux
  • Tunnels, voies souterraines
  • Parkings de voitures
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés