Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 15W/840 G13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 15 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 950 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 451.6 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4050300446004
Réf. Sonepar
00025044600
Réf. Fournisseur
446004
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
15 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
950 lm
température de couleur
4000 K
longueur
451.6 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
63 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
26 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
15 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T8 HAUT RENDEMENT Emballage étui individuel par 25 - 15W - 950lm 4000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 438mm - Classe Energie G - Culot G13
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Technologie de lampe éprouvée. Domaines d'application: Bâtiments publics. Éclairage de bureaux. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits