Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 18W/865 FLH1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 1250 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 604 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4052899209015
Réf. Sonepar
00025209015
Réf. Fournisseur
209015
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
1250 lm
température de couleur
6500 K
longueur
604 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
69 lm/W
couleur de la lumière
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
26 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T8
OSRAM - Lampe Tube Fluorescent T8 LUMILUX - G13 - 18,00W - 1300lm - 6500K - 20000h
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Technologie de lampe éprouvée. Domaines d'application: Bâtiments publics. Éclairage de bureaux. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits