Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 36W/827 - 1m G13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3100 lm
température de couleur - 2700 K
longueur - 1000 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4050300518114
Réf. Sonepar
00025051811
Réf. Fournisseur
518114
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
36 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
3100 lm
température de couleur
2700 K
longueur
1000 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
86 lm/W
couleur de la lumière
827
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
26 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
360 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
39 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T8 HAUT RENDEMENT Emballage étui individuel par 25 - 36W - 3100lm 2700K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 970mm - Classe Energie G - Culot G13
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 26 mm,1 m, pour les transports en commun, culot G13. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Disponible avec des températures de couleur différentes: 2,700 K, 3,000 K, 4,000 K. Domaines d'application: Transports publics.
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques produit