Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - OSRAM Tube Fluo Lumilux T8 36W/840 G13

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 3250 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 1213.6 mm

Minimum d'achat

  • 30 unité(s)

EAN

4050300443300

Réf. Sonepar

00025044330

Réf. Fournisseur

443300

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

36 W

Culot

G13

flux lumineux de la source

3250 lm

température de couleur

4000 K

longueur

1213.6 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

forme de la lampe

torche

efficacité lumineuse de la lampe

90 lm/W

couleur de la lumière

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube

26 mm

Diamètre de l'anneau

26 mm

réflecteur interne

Non

couleur

blanc

application

général

protection contre les éclats

Non

bande d'allumage

Non

allumage rapide

Non

utilisation sans starter

Non

lampe à spectre intégral

Non

adapté aux luminaires Ex

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

à double paroi

Non

pour des applications à faibles températures

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

40 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

désignation de la lampe

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX T8 HAUT RENDEMENT Emballage Vrac par 30 - 36W - 3350lm 4000K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 1200mm - Classe Energie G - Culot G13

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Technologie de lampe éprouvée. Domaines d'application: Bâtiments publics. Éclairage de bureaux. Industrie. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Éclairage urbain. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Technologie de lampe éprouvée
  • Caractéristiques produit
  • Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe
  • Index de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Domaines d'application
  • Bâtiments publics
  • Éclairage de bureaux
  • Industrie
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Éclairage urbain
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés