Ledvance - OSRAM Tube Fluo Natura T8 18W/76 G13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 750 lm
température de couleur - 3500 K
longueur - 604 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4050300010519
Réf. Sonepar
00025001051
Réf. Fournisseur
010519
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
750 lm
température de couleur
3500 K
longueur
604 mm
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
41 lm/W
couleur de la lumière
76
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
26 mm
réflecteur interne
Non
angle de rayonnement
0 °
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
TUBE FLUORESCENT OSRAM NATURA T8 Mise en valeur des aliments - 18W - 750lm 3500K 20000h - Durée de vie utile : 18 000 h (LLMF ≥ 90% avec alimentation QUICKTRONIC®) - ø26 x 590mm - Culot G13
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents diam. 26 mm, pour présentation alimentaire. Avantages produits: Distribution spectrale spécialement adaptée pour la présentation des aliments. Domaines d'application: Présentation de la nourriture sur les étals. Convient tout particulièrement au secteur de l'alimentation(DIN 10504).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits