Ledvance - OSRAM Tube Fluo T5 21W/840 Active diam16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 21 W
Culot - G5
flux lumineux de la source - 2000 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 863.2 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4008321912114
Réf. Sonepar
00025191211
Réf. Fournisseur
912114
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
21 W
Culot
G5
flux lumineux de la source
2000 lm
température de couleur
4000 K
longueur
863.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
95 lm/W
couleur de la lumière
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube
16 mm
Diamètre de l'anneau
16 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
F
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
21 kWh
durée de vie nominale moyenne
24000 h
désignation de la lampe
T5
OSRAM - Lampe Tube Fluorescent T5 HE FH - G5 - 21,00W - 1900lm - 4000K - 24000h
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 16 mm, haute efficacité, culot G5. Caractéristiques produit: Très bon maintien du flux lumineux : 90 % tout au long de la durée de vie de la lampe. Index de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Jusqu'à 20 % plus économique que le tube LUMILUX® T8. Domaines d'application: Bâtiments publics. Bureaux. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits