Ledvance - OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 OSRAM Driver OUTDOOR pour luminaires et modules LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Non
tension de sortie - 95...285 V
courant de sortie - 350...1050 mA
puissance de sortie - 165...165 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899925212
Réf. Sonepar
00025925212
Réf. Fournisseur
925212
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
dynamique
variation DALI
Non
tension de sortie
95...285 V
courant de sortie
350...1050 mA
puissance de sortie
165...165 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Oui
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Oui
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Oui
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Oui
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
170 mm
largeur
100 mm
hauteur
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Convertisseurs LED à courant constant 4DIM - DALI - abaissement de tension - STEP DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance -Livré en 700 mA
Les Atouts de l'article:
DALI, AstroDIM, StepDIM, MainsDIM – constant current LED drivers. Caractéristiques produit: Disponible en différentes puissances : 40 W, 60 W, 90 W, 165 W. Tension d'entrée: 120…277 V (40 W), 220…240 V (60 W, 90 W, 165 W). Plage de courant de sortie : 70…1 050 mA. Réglage du courant modulable avec un fil supplémentaire (LEDset2). AstroDIM pour gradation autonome avec cinq niveaux indépendants (mode astro, durée). Permet de réaliser des économies d’énergie en cas de semi-obscurité. Fonction MainsDIM pour gradation par réduction de l’amplitude de la tension de secteur. Interface isolée DALI pour systèmes de télégestion bidirectionnels. Consommation d'énergie en mode veille : < 0,5 W. Fonction lumen constante. Protection contre la surchauffe via des NTC externes. Avantages produits: Fonctionnalité 4DIM en un appareil (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI). Efficacité et fiabilité très élevées. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (1 impulsion) / 8 kV, en protection classe I ou II. Faible tolérance pour l'efficacité lumineuse, avec une faible tolérance de courant de sortie de ± 3 %. Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 55 ou 60 °C. Protection assurée par une double isolation entre l'alimentation secteur et la sortie LED. Domaines d'application: Éclairage pulbic et urbain. Industrie. Convient pour des applications en extérieur dans des luminaires avec un IP > 54. Adapté pour l'utilisation des luminaires extérieurs de protection classe I et II. Technique / Accessoires: Matériel DALI magic pour configurer les ballasts électroniques 4DIM nécessaires. Programmable via le logiciel Tuner4TRONIC™.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits