Ledvance - OT 180/120-277/700 P5 VS20 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 115...257 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 180...180 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899259027
Réf. Sonepar
00025259027
Réf. Fournisseur
259027
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
115...257 V
courant de sortie
700...700 mA
puissance de sortie
180...180 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Oui
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier métallique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
III
longueur
251 mm
largeur
60 mm
hauteur
39 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Convertisseurs LED à courant constant - Non gradables
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs LED à courant constant. Caractéristiques produit: Disponible en différentes puissances : 50 W, 100 W, 180 W, 250 W. Tension d’alimentation : 120…277 V. Courant de sortie : 700 mA. Protection contre la surchauffe. Avantages produits: Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Haute efficacité et fiabilité. Grande flexibilité grâce à une large plage de température de fonctionnement de -40 à 50 ou 55 °C. IP de protection élevé (IP65). Domaines d'application: Éclairage pulbic et urbain. Industrie. Convient aux luminaires de classe de protection I.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits