Ledvance - OT 30/220-240/12 P OSRAM Driver LED 12V pour modules LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 12.5...12.5 V
puissance de sortie - 30...30 W
adapté à un courant constant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899905542
Réf. Sonepar
00025905542
Réf. Fournisseur
905542
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
12.5...12.5 V
puissance de sortie
30...30 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
II
longueur
220 mm
largeur
40 mm
hauteur
22 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Convertisseurs LED à tension constante 12 V - Non gradables - Extérieur
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension constante 12 V. Avantages produits: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 120 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Indice de protection élevé (jusqu'à IP67). Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Domaines d'application: Adapté aux installations en intérieur et en extérieur. Idéal pour le montage dans des espaces exigus.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits