Ledvance - OT FIT 20/220-240/500 CS VS20 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - statique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 23...42 V

  • courant de sortie - 250...500 mA

  • puissance de sortie - 5.8...21 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4052899617315

Réf. Sonepar

07074001563

Réf. Fournisseur

617315

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

statique

variation DALI

Non

tension de sortie

23...42 V

courant de sortie

250...500 mA

puissance de sortie

5.8...21 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Oui

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

longueur

97 mm

largeur

43 mm

hauteur

29.5 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

OT FIT 20/220-240/500 CS VS20 OSRAM Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Non gradables - Courant sélectionnable via micro interrupteurs - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP

Les Atouts de l'article:

Courant constant – Intérieur – On/off. Caractéristiques produit:

  • Kit serre-câble pour le montage indépendant
  • . Avantages produits:
  • Qualité de lumière supérieure grâce au faible courant d'ondulation
  • . Domaines d'application:
  • Convient aux luminaires de classes de protection I et II
  • .

    Les Atouts de la gamme:

    Avantages produits
  • Meilleure qualité de lumière grâce à un faible courant d'ondulation de sortie
  • Grande flexibilité grâce à quatre courants de sortie différents
  • Petit boîtier pour des conceptions de luminaires flexibles
  • Haute efficacité
  • Caractéristiques produit
  • Durée de vie : jusqu'à 50,000 h (temperature à max. tc )
  • Kit de serre-câbles pour un montage indépendant
  • Domaines d'application
  • Convient pour les downlights, les spots et les panneaux LED
  • Convient aux luminaires de protection classes I and II