Ledvance - OT FIT 40/220-240/1A0 CS VS20 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 25...42 V
courant de sortie - 800...1050 mA
puissance de sortie - 20...44.1 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899617339
Réf. Sonepar
07074001565
Réf. Fournisseur
617339
Réf. Commerciale
Ledvance
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
25...42 V
courant de sortie
800...1050 mA
puissance de sortie
20...44.1 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
97 mm
largeur
43 mm
hauteur
29.5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
OT FIT 40/220-240/1A0 CS VS20 OSRAM Convertisseurs compacts LED à courant constant - SELV - Non gradables - Courant sélectionnable via micro interrupteurs - Installation et montage indépendants via le kit serre-câble OT CABLE CLAMP
Les Atouts de l'article:
Courant constant – Intérieur – On/off. Caractéristiques produit:
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits