Ledvance - OTE 25/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - dynamique

  • variation DALI - Non

  • tension de sortie - 18...36 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • puissance de sortie - 25...25 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4052899105386

Réf. Sonepar

00025105386

Réf. Fournisseur

105386

Réf. Commerciale

Ledvance

modèle

dynamique

variation DALI

Non

tension de sortie

18...36 V

courant de sortie

700...700 mA

puissance de sortie

25...25 W

adapté à un courant constant

Oui

adapté à une tension constante

Non

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

pas de variation

Non

boîtier

boîtier en plastique

adapté à une tension continue (côté primaire)

Non

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

95 mm

largeur

53 mm

hauteur

30 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

OTE 25/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED Compact constant current LED drivers

Les Atouts de l'article:

Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques produit: Gradable via début/fin de phase. Avantages produits: Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus. Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants. Domaines d'application: Serre-câble E-style optionnel pour montage indépendant (à commander séparément). Adapté aux installations en intérieur.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Boîtier compact pour le montage dans des espaces très étroits
  • Compatible avec les gradateurs de phase les plus courants (leading-edge et trailing-edge
  • Caractéristiques produit
  • Gradable via leading edge/trailing edge
  • Type de protection: IP20
  • Domaines d'application
  • Compatible avec les gradateurs de phase les plus courants (leading-edge et trailing-edge)
  • Convient pour les installations intérieures
  • Convient aux installations intérieures SELV